すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996XA-12B

品名 : [L] レインウェアー(ダークグレー)

仕様

メーカーおたふく手袋型番RF-12
サイズ
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
材質表:ナイロン100%
(PVCラミネート)、
裏:ポリエステル100%(メッシュ)
フード襟裏収納式
耐水圧20,000mmH2Oダークグレー
適応身長170~180cm適応胸囲90~98cm
適応胴囲78~88cm
防水収納バッグ付
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン糸を要所に使用
上下セット
販売価格

5,930(税抜)/ 6,523円(税込)

カタログ価格

5,930円(税抜)/6,523円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2024/06/16 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2315ページ
バリエーション一覧
EA996XA-11B [M] レインウェアー(ダークグレー)
EA996XA-12B [L] レインウェアー(ダークグレー)
EA996XA-13B [LL] レインウェアー(ダークグレー)
EA996XA-14B [3L] レインウェアー(ダークグレー)
EA996XA-15B [4L] レインウェアー(ダークグレー)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2314ページ
  • エスコ便利カタログ2315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top