すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997EK-3

品名 : 2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(非粘着)

仕様

幅(m)1長さ(m)2
厚み(mm)3仕様非粘着
材質特殊エラストマー(独立気泡構造)適応温度範囲-200℃~125℃
(-57℃で硬くなりますが、-200℃まで使用可能です。)
エアーダクトシステムや大型パイプ・不定形物の断熱に
柔軟で、大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。
温水・冷水パイプだけではなく、ダクトシステムの断熱材としても使われます。ダクト内外に貼ると断熱効果、消音効果を発揮しダクト外面を美しく仕上げます。
耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。
販売価格

6,530(税抜)/ 7,183円(税込)

カタログ価格

6,530円(税抜)/7,183円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 23:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0033ページ1420ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997EK-3 2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(非粘着)
    EA997EK-6 2000x1000mm/ 6mm厚 断熱シート(非粘着)
    EA997EK-10 2000x1000mm/10mm厚 断熱シート(非粘着)
    EA997EK-13 2000x1000mm/13mm厚 断熱シート(非粘着)
    EA997EK-16 2000x1000mm/16mm厚 断熱シート(非粘着)
    EA997EK-20 2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(非粘着)
    EA997EK-25 2000x1000mm/25mm厚 断熱シート(非粘着)
    EA997EK-32 2000x1000mm/32mm厚 断熱シート(非粘着)
    その他関連
    関連商品EA997EM-3 : 2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(粘着付)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ32ページ
    • エスコ便利カタログ33ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top