すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997KR-14

品名 : 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm)

仕様

頻繁なフィルター交換に適した経済タイプ
材質ポリエチレン最高使用温度80℃
ろ過精度25μmサイズφ178×813mm
タイプロング用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過
販売価格

2,150円(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 22:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1071ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997KR-2 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(5μm)
    EA997KR-4 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm)
    EA997KR-12 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(5μm)
    EA997KR-13 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(10μm)
    EA997KR-14 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm)
    EA997KR-17 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(200μm)
    ウェブカタログ画像
    ※品番によりサイズ・仕様が異なります。
    • ※品番によりサイズ・仕様が異なります。
    • エスコ便利カタログ1070ページ
    • エスコ便利カタログ1071ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top