すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997LE-69

品名 : 600角用フロアハッチ(張物用/ボルト固定式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーカネソウ型番MSXM-P-600
仕様600角サイズ600×600×23(H)mm
重量5.2kg蓋重量約6kg
材質本体:ステンレス
パッキン:クロロプレンゴム
樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)
屋内外用
密閉形(防水・防臭)
確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。
ボルト固定式の、密閉形ステンレス製です。
確実な密閉性能を確保するため、蓋を一体で成形しました。
蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
公共建築協会評価対象品
販売価格

34,600(税抜)/ 38,060円(税込)

カタログ価格

34,600円(税抜)/38,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/22 00:13現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA997LE-62 450角用フロアハッチ(張物用/ボルト固定式施錠タイプ)
EA997LE-64 600角用フロアハッチ(張物用/ボルト固定式施錠タイプ)
EA997LE-67 450角用フロアハッチ(張物用/ボルト固定式)
EA997LE-69 600角用フロアハッチ(張物用/ボルト固定式)
その他関連
オプションEA997LE-50 : フロアハッチ用開閉ハンドル(ボルト固定式用)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top