すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997MA-125

品名 : 120-138mm 丸型ガラリ(ステンレス製)

カタログ訂正

25/12/23 仕上げの訂正。誤:ヘアーライン仕上げ、正:電解研磨仕上げ(9025 No.56,57)

仕様

メーカー宇佐美工業型番UK-SGN125S-DK
適合パイプ(内径)120~138mm水止め高さ37㎜
相当開口面積30.96c㎡換気面積33.6c㎡(有効面積)
材質SUS304仕上電解研磨処理
外壁用 自然給排気口
防虫網(12メッシュ)付
溶接組立式
建物の美観を損なう心配のない、シンプルなデザインの丸型ガラリ
屋根の有るテラス・バルコニーの設置に最適です。
販売価格

1,960(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 19:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0039ページ
バリエーション一覧
EA997MA-100 97-111mm 丸型ガラリ(ステンレス製)
EA997MA-125 120-138mm 丸型ガラリ(ステンレス製)
EA997MA-150 145-160mm 丸型ガラリ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 丸型レジスターとの組合わせ
  • A:174㎜   B:120㎜   C:138㎜\nD:10㎜   E:56
  • メッシュ数
  • エスコ便利カタログ38ページ
  • エスコ便利カタログ39ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top