すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997MZ-6

品名 : 700-900x80mm ウェーブルーバー(エアコン風よけ板)

仕様

メーカータカラ産業型番SL79
用途エアコンの風よけシリーズウェーブルーバー
羽根寸法700~900×80mm材質HIPS・ABS樹脂など
重量260g
壁掛け型・天井埋込型・天井吊下型エアコン対応
エアコンの吹出し口幅70~90cmまで対応
エアコンの直風による不快感を緩和し、効率のよい空調を実現します。
販売価格

2,860(税抜)/ 3,146円(税込)

カタログ価格

2,860円(税抜)/3,146円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/12/15 03:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0042ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ42ページ
  • エスコ便利カタログ43ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top