すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997MZ-91

品名 : 400g 遮熱塗料(室外機用)

仕様

メーカー染めQテクノロジィ商品名エアコン電力セーブ25
重量400g
(家庭用室外機 約2台分)
カラーホワイト
乾燥時間2~3時間付属品ハケ、トレー
室外機に塗るだけで、表面温度を下げ、消費電力を削減。
夏場の高温時には消費電力をおよそ15%も削減(メーカー比)
室外機の汚れを落とし、遮熱塗料をハケで塗るだけの簡単作業
家庭用室外機なら1台約20分程度で作業は完了。
夏場には高温になり稼働率が落ちてしまう室外機に熱がこもるのを防ぎ、冷却効果を高めて消費電力を削減します。
販売価格

7,620(税抜)/ 8,382円(税込)

カタログ価格

7,620円(税抜)/8,382円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/04 20:26現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0042ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ42ページ
  • エスコ便利カタログ43ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top