すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997PR-52

品名 : 400mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)

仕様

サイズ約40cm×30m厚さ1.5mm
材質ポリエステル重量(g)400
用途業務用のエアコン・換気扇など
フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
難燃性なので、厨房の換気扇やレンジフードにも使えます。
長尺タイプのフィルターなので、好きなサイズにカットでき便利です。
嫌なニオイのもととなるホコリやカビを抑えます。
販売価格

4,910(税抜)/ 5,401円(税込)

カタログ価格

4,910円(税抜)/5,401円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/19 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0042ページ1430ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997PR-51 300mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
    EA997PR-52 400mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
    EA997PR-53 500mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
    EA997PR-54 600mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
    EA997PR-55 700mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
    EA997PR-56 800mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
    EA997PR-57 900mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
    EA997PR-58 1000mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ42ページ
    • エスコ便利カタログ43ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top