すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997PS-103

品名 : 900x400mm エアフィルター(マグネット式/45枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

幅×長さ900×400mm厚さ(mm)0.29
材質難燃性レーヨン平均捕集効率33%
使用温度140℃以下標準風速2.5m/s
入数45枚フィルター長さ(1本あたり)18m
初期圧損31pa at 2.5m / sec対象機器・床置型大型エアコン
・大型コンプレッサー
・チラー
マグネットバー付き
汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能
外付けフィルターなので汚れ具合が一目瞭然
ケースが丈夫で再利用可能
床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
難燃性フィルター採用で高い安全性
販売価格

57,200(税抜)/ 62,920円(税込)

カタログ価格

57,200円(税抜)/62,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 12:31現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA997PS-101 700x400mm エアフィルター(マグネット式/45枚)
EA997PS-102 800x400mm エアフィルター(マグネット式/45枚)
EA997PS-103 900x400mm エアフィルター(マグネット式/45枚)
EA997PS-104 1000x400mm エアフィルター(マグネット式/45枚)
その他関連
部品EA997PS-113 : [EA997PS-103用] 替フィルター
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top