すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997PS-3

品名 : 300x200mm マシンツールフィルター

仕様

サイズ300mm×22m材質難燃性PLA
枚数110枚厚み0.14mm
初期圧損61 Pa at 2.5m/sec捕集効率52%
耐熱温度110℃対象機器・制御盤
・盤クーラーの排気口
プラスチックケース、マグネットバー2本付
オイルミスト・粉塵等から工作機械・加工機(制御盤等)を守ります。
★汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で簡単にカットできます。
フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。
外付けの為、汚れが一目でわかります。
販売価格

5,200(税抜)/ 5,720円(税込)

カタログ価格

5,200円(税抜)/5,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/24 07:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1430ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997PS-2 200x200mm マシンツールフィルター
    EA997PS-3 300x200mm マシンツールフィルター
    EA997PS-4 400x200mm マシンツールフィルター
    EA997PS-5 500x200mm マシンツールフィルター
    EA997PS-22 200x200mm マシンツールフィルター
    EA997PS-23 300x200mm マシンツールフィルター
    EA997PS-24 400x200mm マシンツールフィルター
    EA997PS-25 500x200mm マシンツールフィルター
    EA997PS-26 600x200mm マシンツールフィルター
    その他関連
    部品EA997PS-13 : [EA997PS-2~5用] 替フィルター(300mm用)
    ウェブカタログ画像
    • ★汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で簡単にカットできます。
    • エスコ便利カタログ1430ページ
    • エスコ便利カタログ1431ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top