すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RE-16

品名 : 0.6x1.2m/3.5mm 中粘着マットシート(緑・60枚シート)

表面の特殊な粘着剤で靴底のチリやホコリを取る除塵粘着シート

仕様

メーカーテラモト型番MR-123-643-1
材質ポリエチレンフイルム
サイズ600×1200mm重量2.4kg
60枚層(厚み3.5mm)
フレームはEA997RE-12Bになります。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
中粘着タイプ
病院、オフィス玄関など一般用
抗菌剤入
販売価格

19,600(税抜)/ 21,560円(税込)

カタログ価格

19,600円(税抜)/21,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/02 23:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2030ページ
バリエーション一覧
EA997RE-15 0.6x0.9m/3.5mm 中粘着マットシート(緑・60枚シート)
EA997RE-16 0.6x1.2m/3.5mm 中粘着マットシート(緑・60枚シート)
その他関連
オプションEA997RE-12B : 720x1320mm フレーム(EA997RE-12・14・16用)
ウェブカタログ画像
  • 通し番号入
  • EA997RE-12Bとの組み合わせ

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2030ページ
  • エスコ便利カタログ2031ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top