すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RE-94

品名 : 500x125x1.0mm 壁面用粘着シート(ウレタン)

仕様

メーカーエクシール型番DC10-0512V
サイズ(mm)500×125入数8枚
材質ポリウレタン厚さ1.0mm
ブルーグリーン使用目安2~3年程度
※使用環境により劣化速度が異なります。
清掃回数の目安1~2週間に1回を目安に表面を清掃してください。
エアシャワー中の壁に貼ることで空気中に漂う塵埃を除去する、壁面用粘着シートです。
壁側の面はエンボス加工が施されており、貼り剥がしも簡単です。
はさみで簡単にカットできるので、お使いのエアシャワーに合わせてご使用いただけます。
汚れてきたら水拭き、丸洗いで繰り返しお使いいただけます。
抗菌・防カビ剤を配合しているため、菌の繁殖を心配される食品や医薬品の工場でも安心してご使用いただけます。
【使用方法】
①設置するエアシャワー内の壁をきれいに掃除します。
②エンボス加工面が壁側になるようにして貼り付けます。
③ゲルの力でエアシャワー内に舞うほこりを吸着します。
④汚れてきたら水拭き・丸洗いで繰り返しお使いいただけます。
【清掃方法】
壁に設置したまま清掃する場合は、壁から15cm程離れたとことから水または専用洗剤を吹きかけ、水で濡らして絞ったクロスですぐに拭き取ってください。清掃時、専用洗剤をお使いいただくことによって、より長く清潔にご使用いただけます。
※貼り剥がしが簡単なため、丸洗いも可能です。丸洗い後はよく乾かしてから再設置してください。
【ご使用上の注意】
・完全に乾燥してから貼り付けてください。水分が残ったまま壁に貼ると、カビが発生することがあります。
・剥がす際にシートを折ってしまうと跡がついて戻りません。
・油等が付着するとシートの表面が変色する恐れがあります。
・軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料へのご使用はお避けください。
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 17:59現在)

更新
商品入数8販売単位PK
カタログページ0703ページ

代替品

EA997RE-95A
  • 品番

    EA997RE-95A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA997RE-93 250x250x1.0mm 壁面用粘着シート(ウレタン)
EA997RE-94 500x125x1.0mm 壁面用粘着シート(ウレタン)
EA997RE-95 1000x500x1.0mm 壁面用粘着シート(ウレタン)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ702ページ
  • エスコ便利カタログ703ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top