すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RH-19

品名 : 900x1800mm 泥落としマット(緑)

人工芝のようなソフトな感触の土砂落としマット

仕様

メーカーテラモト型番MR-052-056-1
商品名テラエルボー(R)マット用途玄関や出入口、屋外、風除室などに
サイズ(mm)900×1800厚み(mm)17.5
材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)重量(kg)6.4
玄関や出入口に敷くだけで、室内をいつもキレイに保つことができます。
屋外、風除室などに
人工芝のようなソフトな感触の土砂落としマット。
販売価格

28,000(税抜)/ 30,800円(税込)

カタログ価格

28,000円(税抜)/30,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/24 06:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2026ページ
バリエーション一覧
EA997RH-15 450x 750mm 泥落としマット(緑)
EA997RH-16 600x 900mm 泥落としマット(緑)
EA997RH-17 900x1200mm 泥落としマット(緑)
EA997RH-18 900x1500mm 泥落としマット(緑)
EA997RH-19 900x1800mm 泥落としマット(緑)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ2026ページ
  • エスコ便利カタログ2027ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top