すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RH-41A

品名 : 500x 600mm 業務用クッションマット(緑)

仕様

メーカーテラモト型番MR-062-522-1
用途底冷えのする場所や立ち仕事の足元などにカラーグリーン
サイズ500×600mm材質塩化ビニール
厚み約9mm重量約0.9kg
優れたクッション性と保温性で、足元の冷えと疲労を軽減します。
つまずきや引っかかりを防止する傾斜ふち加工をしています。
滑り止め、疲労防止
塩化ビニールを発泡させスポンジ状にしたクッション性のあるマットで立ち仕事などでの足下の疲労を軽減します。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れているので、床からの冷えを効果的に防ぎます。
入数は1枚入りです。
ロットによりサイズ誤差、硬さや色に若干のバラツキがあります。
温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。
塩化ビニール樹脂製の床、表面塗装やワックスした床へのご使用は避けてください。
床が変色したり塗装がはがれたりする恐れがあります。
販売価格

6,500(税抜)/ 7,150円(税込)

カタログ価格

6,500円(税抜)/7,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/10/03 08:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2080ページ
バリエーション一覧
EA997RH-41A 500x 600mm 業務用クッションマット(緑)
EA997RH-42A 500x 900mm 業務用クッションマット(緑)
EA997RH-43A 500x1200mm 業務用クッションマット(緑)
ウェブカタログ画像
  • 傾斜ふち

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2080ページ
  • エスコ便利カタログ2081ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top