すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997RH-95A

品名 : 900x1500mm 玄関マット(灰)

仕様

メーカーテラモト型番MR-034-246-5
用途屋内のエントランス、通路などにサイズ(mm)900×1500
厚み(mm)8(パイル6・ベース2)カラーグレー
材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)
裏面:軟質塩化ビニール
重量(kg)5
裏面は水分を通しません。
除塵性にすぐれたスタンダードなマット。
防炎番号:EO 020321
販売価格

17,500円(税抜)/ 19,250円(税込)

カタログ価格

17,500円(税抜)/19,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/07 04:35現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2030ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997RH-81 450x 750mm 玄関マット(緑)
    EA997RH-82 600x 900mm 玄関マット(緑)
    EA997RH-83 750x 900mm 玄関マット(緑)
    EA997RH-84 900x1200mm 玄関マット(緑)
    EA997RH-85 900x1500mm 玄関マット(緑)
    EA997RH-86 900x1800mm 玄関マット(緑)
    EA997RH-91A 450x 750mm 玄関マット(灰)
    EA997RH-92A 600x 900mm 玄関マット(灰)
    EA997RH-93A 750x 900mm 玄関マット(灰)
    EA997RH-94A 900x1200mm 玄関マット(灰)
    EA997RH-95A 900x1500mm 玄関マット(灰)
    EA997RH-96A 900x1800mm 玄関マット(灰)
    ウェブカタログ画像
    • ※商品色はグレーです。
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ2030ページ
    • エスコ便利カタログ2031ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top