細かいピッチ(間隔)で切ることができ、つなぎ目が目立たずすっきり美しく仕上がります
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-089-072-7 |
|---|
| カラー | アイボリー | 材質 | ポリエチレン(再生樹脂) |
|---|
| サイズ | 150×150×16mm | 重量 | 約79g(1㎡につき約3.5kg) |
|---|
| 用途 | ロッカー、シャワー室などに | 入数 | 1枚 |
|---|
| 15cm角タイプ |
| 屋内専用 |
| 環境配慮商品 |
| 塩ビ不使用 |
| 再生素材 |
| 専用のふちはありません。 |
| 無理に引っ張るとつなぎ目が切れる場合があります。 |
| 細かいピッチ(間隔)で切ることができ、つなぎ目が目立たずすっきり美しく仕上がります。 |
| 重みを分散する構造なので、丈夫でヘタリにくくなっています。 |
| 防炎EN00052 |
| 商品がかたく一度連結させると、取り外しが難しく破損する恐れがあるのでご注意ください。 |
| 販売価格 | 225円(税抜)/
248円(税込)
| カタログ価格 | 225円(税抜)/248円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
69 (2026/04/04 17:31現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
|---|
| カタログページ | 2028ページ |
|---|