通気性が良く土砂が下に抜けるのでお手入れがとても簡単です
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-061-072-1 |
|---|
| 材質 | 特殊ポリエチレン | サイズ | 150×150mm |
|---|
| 厚み | 約12mm | 重量 | 約56g(1㎡につき約2.5kg) |
|---|
| カラー | 緑 | 用途 | トイレ、通路、出入口など |
|---|
| 水気の多い所にぴったり敷き詰められます。 |
| 塩ビ不使用 |
| 防炎仕様 |
| 15cm角タイプ |
| 専用ふちはありません。 |
| 防炎EO800119 |
| 通気性が良く土砂が下に抜けるのでお手入れがとても簡単です。 |
| 商品がかたく一度連結させると、取り外しが難しく破損する恐れがあるのでご注意ください。 |
| 販売価格 | 255円(税抜)/
281円(税込)
| カタログ価格 | 255円(税抜)/281円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
215 (2026/04/12 03:58現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2028ページ |
|---|