すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RX-331

品名 : 360x600mm 足ふきマット(泥落とし)

仕様

メーカーテラモト型番MR-102-010-9
用途現場や工場、積雪時の玄関などにサイズ(mm)300×600
厚み(mm)カシメ:18、マット:25材質硬亜鉛メッキ鉄線、ふち:スチール亜鉛メッキ、毛:ポリプロピレン
重量1.7kg
雪落としや粗土砂落としのロングセラー。
現場や工場、積雪時の玄関に最適です。
スチール枠製
販売価格

3,500(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/04 00:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2025ページ
バリエーション一覧
EA997RX-331 360x600mm 足ふきマット(泥落とし)
EA997RX-332 450x750mm 足ふきマット(泥落とし)
EA997RX-334 600x900mm 足ふきマット(泥落とし)
ウェブカタログ画像
  • 表面
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ2024ページ
  • エスコ便利カタログ2025ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top