すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997WC-22

品名 : 500x500x0.095mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)

仕様

サイズ(mm)500×500厚み(mm)0.095
材質PTFE焼成品用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材
使用温度範囲-180~260℃質量175g/㎡
引張強さ縦:290N/10mm
横:160N/10mm
引裂強さ縦:13N
横:5N
破壊電圧4.3kV体積抵抗率10^15Ω-cm
表面抵抗率10^14Ω色ベージュ
本製品は食品衛生法(器具・容器包装の規格基準)適合
非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性
食品衛生法(器具・容器包装の規格基準)適合
販売価格

5,900円(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 05:12現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1451ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997WC-1 300x300x0.045mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
    EA997WC-2 500x500x0.045mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
    EA997WC-11 300x300x0.075mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
    EA997WC-12 500x500x0.075mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
    EA997WC-21 300x300x0.095mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
    EA997WC-22 500x500x0.095mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
    EA997WC-31 300x300x0.115mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
    EA997WC-32 500x500x0.115mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
    EA997WC-41 300x300x 0.16mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
    EA997WC-42 500x500x 0.16mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
    EA997WC-51 300x300x 0.23mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
    EA997WC-52 500x500x 0.23mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
    EA997WC-61 300x300x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
    EA997WC-62 500x500x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    厚みによって色の濃さが異なります。
    • ※代表画像\n厚みによって色の濃さが異なります。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1450ページ
    • エスコ便利カタログ1451ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top