すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XH-124

品名 : 500x 500x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ニトリルゴムサイズ(mm)500×500
厚み(mm)2硬度約60~65度
粘着付
耐油性、耐摩耗性に優れます。
販売価格

4,620(税抜)/ 5,082円(税込)

カタログ価格

4,620円(税抜)/5,082円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 02:38現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、31点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA997XH-125
    バリエーション一覧
    EA997XH-111 200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-112 200x 500x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-113 200x1000x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-114 500x 500x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-115 500x1000x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-116 500x2000x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-117 1000x1000x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-118 1000x2000x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-121 200x 200x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-122 200x 500x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-123 200x1000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-124 500x 500x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-125 500x1000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-126 500x2000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-127 1000x1000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-128 1000x2000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-131 200x 200x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-132 200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-133 200x1000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-134 500x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-135 500x1000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-136 500x2000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-137 1000x1000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-138 1000x2000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-151 200x 200x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-152 200x 500x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-153 200x1000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-154 500x 500x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-155 500x1000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-156 500x2000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    EA997XH-157 1000x1000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)
    メイン画像
    • ゴムの種類

    資料

    SDS英語
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top