すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XL-5

品名 : 300x 300x 5mm ゴムスポンジ(CR)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質CR-113(クロロプレンゴム)サイズ300×300mm
厚み5mm硬度25°
中程度の耐候性と耐油性・難燃性を備えた万能タイプ
販売価格

595(税抜)/ 655円(税込)

カタログ価格

595円(税抜)/655円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/04 20:54現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XL-3 300x 300x 3mm ゴムスポンジ(CR)
    EA997XL-5 300x 300x 5mm ゴムスポンジ(CR)
    EA997XL-10 300x 300x10mm ゴムスポンジ(CR)
    EA997XL-15 300x 300x15mm ゴムスポンジ(CR)
    EA997XL-20 300x 300x20mm ゴムスポンジ(CR)
    EA997XL-103 500x 500x 3mm ゴムスポンジ(CR)
    EA997XL-105 500x 500x 5mm ゴムスポンジ(CR)
    EA997XL-110 500x 500x10mm ゴムスポンジ(CR)
    EA997XL-115 500x 500x15mm ゴムスポンジ(CR)
    EA997XL-203 1000x 500x 3mm ゴムスポンジ(CR)
    EA997XL-205 1000x 500x 5mm ゴムスポンジ(CR)
    EA997XL-210 1000x 500x10mm ゴムスポンジ(CR)
    EA997XL-215 1000x 500x15mm ゴムスポンジ(CR)
    EA997XL-220 1000x 500x20mm ゴムスポンジ(CR)
    EA997XL-303 1000x1000x 3mm ゴムスポンジ(CR)
    EA997XL-305 1000x1000x 5mm ゴムスポンジ(CR)
    EA997XL-310 1000x1000x10mm ゴムスポンジ(CR)
    EA997XL-315 1000x1000x15mm ゴムスポンジ(CR)
    EA997XL-320 1000x1000x20mm ゴムスポンジ(CR)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top