すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997Z-20B

品名 : 400x600mm 土のう袋(植生/10枚)

仕様

サイズ規格:400×600mm材質ポリエチレン
耐荷重(目安)約10~15kg入数10枚
土のう袋に植物の種子が付着しており、中に土を入れて外に置いておくと芽が生えてきます。
袋の7~8割程度土を入れて頂くと、15~20kgに程度になります。満杯まで入れない様に気を付けて下さい。
販売価格

4,880(税抜)/ 5,368円(税込)

カタログ価格

4,880円(税抜)/5,368円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/04/03 17:29現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2470ページ
ウェブカタログ画像
  • 製品構造図

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2470ページ
  • エスコ便利カタログ2471ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top