主に1年ほどの短期的な道路工事・排水工事なのでの資材の重しとしてご利用ください。
仕様
サイズ | 250mm×900mm | 入数 | 100枚 |
---|
耐候性 | 約1年
| 材質 | 本体:ポリエチレン 口紐:ポリプロピレン |
---|
最大充填質量 | 20~25kg | | |
---|
道路工事の排水、ゲリラ豪雨対策に。 |
積み上げて水を止めるには不向きです。 |
販売価格 | 15,400円(税抜)/
16,940円(税込)
| カタログ価格 | 15,400円(税抜)/16,940円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
5 (2025/08/04 05:53現在) |
---|
商品入数 | 100 | 販売単位 | 束 |
---|
カタログページ | 2532ページ |
---|