すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997Z-64

品名 : 止水板用連結パーツ(2個)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー積水テクノ成型商品名セキスイ止水板プラバリア
仕様連結パーツサイズφ420×586mm
重量1.6kg角度調節30度
止水高さ50cm材質ポリプロピレン樹脂・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
入数2個
止水板用連結パーツ
角度調整(30度間隔)と連結機能を備えているため、建物の形状に合わせて設置できます。
樹脂製だから軽量でクイック設置が可能
スタッキング可能!省スペースで簡単保管
止水板の施工(設置)は、メインパネルを連結パーツに差し込んでキャップを締めるだけ!
※メインパネル・エンドパーツは、本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

32,600円(税抜)/ 35,860円(税込)

カタログ価格

32,600円(税抜)/35,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 21:02現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ2355ページ
バリエーション一覧
EA997Z-63 止水板用連結パーツ(3個)
EA997Z-64 止水板用連結パーツ(2個)
その他関連
本体EA997Z-62 : 706x935x549mm 止水板メインパネル(2枚)
関連商品EA997Z-65 : 止水板用エンドパーツ(2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • ※メインパネル・エンドパーツは別売りです。
  • ※メインパネル・エンドパーツは別売りです。
  • メインパネルを連結パーツに差し込んでキャップで締めるだけ!
  • 住宅への浸水対策や避難道路の確保に
  • 漏水の貯留・緊急備蓄用水(ブルーシート併用推奨)
  • 抜群の止水性
  • 30度間隔で差し込むことができます。
  • スタッキング可能

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2354ページ
  • エスコ便利カタログ2355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top