すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998BR-11

品名 : ヘルメット用内装

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番内装E型(EPA)/No.2+ライナー
材質ハンモック:樹脂成形、ヘッドバンド:樹脂成形対応ヘルメットEA998BE-1、EA998BH-1、EA998BH-11、-12
ライナー付
※ヘルメットは別売です。
販売価格

1,350円(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2156ページ2159ページ
バリエーション一覧
EA998BR-13 ヘルメット用内装
EA998BR-12 ヘルメット用内装
EA998BR-11 ヘルメット用内装
その他関連
本体EA998BH-12 : ヘルメット(全周つば付き/黄)
関連商品EA998BE-1 : ヘルメット(超軽量/白)
関連商品EA998BH-1 : ヘルメット(全周つば付き/白)
関連商品EA998BH-11 : ヘルメット(全周つば付き/白)
本体EA998BE-1 : ヘルメット(超軽量/白)
本体EA998BH-1 : ヘルメット(全周つば付き/白)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2156ページ
  • エスコ便利カタログ2157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top