すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998F-41

品名 : 安全帯(ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

1本吊専用、一般高所作業安全帯
材質ストラップ:硬張力繊維
      バックル・フック:スチール
ベルトサイズ50×1200mm
ストラップサイズ15×1500mm(フック含む)フック口径50mm
重量1200g有効ウェストサイズ1200mm
ショックアブソーバー付
ストラップ(長さ調節/自動巻取り)切替可能
巻取り式の理想型、2WAYリール式
ベルトカラーブルー
追加説明●安全帯比較表をタイトル名サイズで掲載しました。(091112 0838)
販売価格

10,700(税抜)/ 11,770円(税込)

カタログ価格

10,700円(税抜)/11,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA998FR-11
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
  2. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top