すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998FA-24

品名 : ワークポジショニング器具(スイベル式フック/黒)

仕様

メーカー藤井電工型番WP-TDB-27
胴ベルトサイズ45×1,200mm補助ベルトサイズ100×700mm
ロープサイズφ16×2,100mm重量1850g
D環2個V角環1個
バックル材質アルミフック形状スイベル式
フック全長:185mm
口開き:19mm
適用ロープ:16mm以下
重量:約300g
カラーブラック
柱上用ロープナイロン 三つ打ち 赤芯入り
柱上作業用のワークポジショニング器具
※ワークポジショニング器具を使用する場合は墜落制止用器具を併用することが必要です。
湾曲型のベルトが腰部にフィットして腰骨を固定し腰痛を防止します。
ベルトが腰部よりずり落ちにくくなるので快適に作業が続けられます。
追加説明改定規格適合品
販売価格

45,800(税抜)/ 50,380円(税込)

カタログ価格

45,800円(税抜)/50,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/24 00:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2241ページ

代替品

EA998FA-22
その他関連
本体EA998FF-100 : [柱上作業用]墜落制止用器具ロープ式ランヤード付
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2240ページ
  • エスコ便利カタログ2241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top