すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998FD-83

品名 : 腿パッド(フルハーネス用/2枚)

仕様

メーカー藤井電工型番RPM-10-1
適応サイズベルト幅45mm用長さ345mm
厚さ7mm65mm
材質ナイロン重量約80g
入数2枚入り
フルハーネス用
軽量で邪魔になりにくい形状の腿パッドです。
面ファスナーで取り付けます。
販売価格

2,470(税抜)/ 2,717円(税込)

カタログ価格

2,470円(税抜)/2,717円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/16 02:53現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2238ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2238ページ
  • エスコ便利カタログ2239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top