すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998FF-100

品名 : [柱上作業用]墜落制止用器具ロープ式ランヤード付

仕様

サイズM適応身長160~190cm
サイズ(mm)肩ベルト:幅45
胸ベルト:幅45
腿ベルト:幅45
重量2,020g
ロープ材質ナイロンフック材質スチール
バックル腿バックル:ワンタッチ式ロープサイズφ11×1,600mm
カラーブラック腿ベルトV型
耐荷重100kg以下最大自由落下距離2.3m
落下距離4.4mフック【構造物側】
全長:158mm
口開き:18mm
適用ロープ:12mm以下
重量:約280g
【人体側】
全長:105mm
口開き:9mm
適用ロープ:12mm以下
重量:約205g
平網式
ワークポジショニング器具を装備できる柱上作業用フルハーネス
第一種ショックアブソーバ付
フックハンガー付
EA998FA-11~24をご使用ください。
※腰部は付属していないので別売のワークポジショニング器具の購入が必要です。
※柱上作業にはワークポジショニング器具が必要です。
※柱上作業ベルトは付属していません。
追加説明改定規格適合品
販売価格

41,500(税抜)/ 45,650円(税込)

カタログ価格

41,500円(税抜)/45,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/23 21:17現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2235ページ
その他関連
オプションEA998FA-11 : ワークポジショニング器具(ブルー)
オプションEA998FA-17 : ワークポジショニング器具(スイベル式フック/ブルー)
オプションEA998FA-22 : ワークポジショニング器具(スイベル式フック/黒)
オプションEA998FA-24 : ワークポジショニング器具(スイベル式フック/黒)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2234ページ
  • エスコ便利カタログ2235ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top