すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998FH-4

品名 : 1550mm シングルランヤード(柱上作業・ハーネス用/ロープ)

仕様

メーカー藤井電工型番THL-11-R23
長さ1550mm材質ロープ:ナイロン
重量約710g耐荷重100kg以下(装備重量含む)
三つ打ちロープ径φ11mm最大自由落下距離2.3m
落下距離4.4m口開き構造物側フック:18mm
人体側フック:13mm
付属品フックハンガー×1
柱上作業・フルハーネス用
第一種ショックアブソーバ
オーソドックスな三つ打ちロープを採用したランヤードです。
構造物側フックに小型で軽量なフックを採用しています。
販売価格

8,290(税抜)/ 9,119円(税込)

カタログ価格

8,290円(税抜)/9,119円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 15:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2238ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2238ページ
  • エスコ便利カタログ2239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top