すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998FH-61

品名 : 1000mm 補助ロープ(胴ベルト用/ロープ式)

仕様

メーカー藤井電工型番TBL-AT-5931C
長さ1000mm(フック込み)材質ロープ:ナイロン
重量約430gロープ径φ11mm
口開き構造物側:50mmD環補助ロープ用:ベルト幅50mm用
胴ベルト用
掛け替え専用の補助ロープです。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くします。
キンクの生じにくい八つ打ちロープです。
※必ず藤井電工製の胴ベルトと組み合わせてください。
 フックハンガー・D環止めと併用してお使いください。
販売価格

5,900円(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 13:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2240ページ
その他関連
関連商品EA998FD-206 : フックハンガー(胴ベルト型墜落制止用器具用)
関連商品EA998FD-207 : フックハンガー(胴ベルト型墜落制止用器具用)
関連商品EA998FR-11 : 墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付)
関連商品EA998FR-12 : 墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付)
関連商品EA998FR-21 : 墜落制止用器具(胴ベルト/2way巻取式ランヤード付
関連商品EA998FR-31 : 墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式ランヤード付)
関連商品EA998FS-1 : 墜落制止用器具用D環止め金具(ブルー)
関連商品EA998FS-2 : 墜落制止用器具用D環止め金具(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2240ページ
  • エスコ便利カタログ2241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top