すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998JA-1

品名 : 止め金具(墜落制止用器具用)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番TA-LAD2BK
ベルト幅50mm取付重量3kg以下
サイズ84×34×12(H)mm重量16g
材質アルミ
タジマ安全帯用L型D環止め
2穴タイプ
軽量なアルミ製
安全ロープ取り付け穴付き
※設定荷重以上のセーフティループ(取付工具を含む)は取付ないてください。
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/11 00:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2240ページ
ウェブカタログ画像
  • 安全ロープ取り付け穴付き
  • エスコ便利カタログ2240ページ
  • エスコ便利カタログ2241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top