すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998JE-22

品名 : フルハーネス安全帯

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

重量1049gサイズM(腰回り80~100cm)
材質ベルト:ナイロン
バックル:スチール
ベルトズレを防止するシリコンストッパー付
体の動きを妨げないアクティブフット構造
サイズ肩ベルト:幅46mm、
腿ベルト:幅46mm
バックルワンタッチ式
販売価格

18,500(税抜)/ 20,350円(税込)

カタログ価格

18,500円(税抜)/20,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 10:06現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 背面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top