すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998MB-300

品名 : 18mmx100m 親綱ロープ(法面専用/シグナル)

柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱ロープです

仕様

サイズ(呼径×長さ)φ18mm×100m引張強度39.7kN
仕様丸巻パック材質ポリエステルスパン
(中芯赤色部分:ポリプロピレン)
構造三つ打ちカラー白(青線2本入)、中芯:赤
重量(kg)19.2
ポリエステル繊維を使用した、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱ロープです。
作業時のロープの損傷が分かるシグナル構造により、日々の点検の目安になります。
使用時にロープ本体中芯の赤色部分が見えてきたら交換の目安です。早めの交換をお願いします。
古くなったり、キズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は使用を避けてください。
使用開始日が記入可能な簡易札付です。
販売価格

61,000(税抜)/ 67,100円(税込)

カタログ価格

61,000円(税抜)/67,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 13:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2242ページ
バリエーション一覧
EA998MB-250 18mmx 50m 親綱ロープ(法面専用/シグナル)
EA998MB-300 18mmx100m 親綱ロープ(法面専用/シグナル)
その他関連
オプションEA998MB-301 : [EA998MB-250-300用]ロープ保護カバー(法面用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA998MB-250です。
  • ※画像はEA998MB-250です。
  • 使用開始日が記入可能な簡易札付です。
  • 使用時にロープ本体中芯の赤色部分が見えてきたら交換の目安です。早めの交換をお願いします。
  • エスコ便利カタログ2242ページ
  • エスコ便利カタログ2243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top