すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998XE-25

品名 : 25.0cm 水中長靴(スパイク底)

仕様

サイズ25.0cm材質ネオプレンスポンジゴム4mm
(両面ジャージ)
ソールゴム
保温性に優れています。
スパイク底
販売価格

25,300(税抜)/ 27,830円(税込)

カタログ価格

25,300円(税抜)/27,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 12:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2211ページ

代替品

EA998XE-12
バリエーション一覧
EA998XE-25 25.0cm 水中長靴(スパイク底)
EA998XE-28 28.0cm 水中長靴(スパイク底)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2210ページ
  • エスコ便利カタログ2211ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top