すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999ME-10

品名 : 3.5kg ABC消火器(自動車用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

粉末ABC消火器(木材、油、電気火災用)
加圧式
乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。
薬剤量3.5kg全高約514mm
胴径約127mm放射時間約17秒(20℃時)
放射距離4~6m(20℃時)使用温度範囲-30~+40℃
リサイクルシール付
販売価格

14,000(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA999ME-10A
  • 品番

    EA999ME-10A

  • コメント

    放射距離3-6m 使用温度-20~40℃

ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top