すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999MG-6

品名 : 2.0kg 蓄圧式ABC消火器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーモリタ宮田工業型番MEA6
薬剤量2.0kg仕様6型
サイズ(mm)200×465(H)能力単位A-2、B-3、C
型式番号消第26~30号放射時間約15秒
放射距離4~7m材質アルミニウム
重量約2.9kg使用温度範囲-30~+40℃
業務用
蓄圧式
アルミ製蓄圧粉末ABC消火器
あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル
レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。
耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装
湿気を逃がす底部マジックホール
地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用
リサイクルシール付
※使用期限は製造年から10年です。本体に製造年の記載があります。
販売価格

7,920(税抜)/ 8,712円(税込)

カタログ価格

7,920円(税抜)/8,712円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 16:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2409ページ

代替品

EA999MG-6A
  • 品番

    EA999MG-6A

  • コメント

    変更点:サイズ、重量

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2408ページ
  • エスコ便利カタログ2409ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top