すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-181B

品名 : [SS] ニトリル手袋(パウダーフリー/100枚x10箱)

柔らかくしなやかでフィット性に優れたニトリル手袋

仕様

サイズSS全長約240mm
手のひら幅約76mm中指長さ約70mm ※参考値
厚み約0.05mm(掌部)重量約2.8g/枚
材質ニトリルゴム耐熱温度約70℃
箱サイズ200×110×60mm入数100枚×10箱
左右兼用
濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様
ラテックスフリー
パウダーフリー・クロリネーション加工(塩素処理)
食品衛生法適合品
Chemo対応(抗がん剤治療関連商品)
ウィルス透過性試験(ASTM F1671)基準クリア
メディカルグレードEN-455(欧州規格)・ASTM D6319 適合品
ASTM D6978-05に基づいた化学療法薬剤耐性試験を実施しています。
販売価格

16,600円(税抜)/ 18,260円(税込)

カタログ価格

16,600円(税抜)/18,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 05:32現在)

更新
商品入数1000販売単位CS
バリエーション一覧
EA999ZZ-181B [SS] ニトリル手袋(パウダーフリー/100枚x10箱)
EA999ZZ-182B [S] ニトリル手袋(パウダーフリー/100枚x10箱)
EA999ZZ-183B [M] ニトリル手袋(パウダーフリー/100枚x10箱)
EA999ZZ-184B [L] ニトリル手袋(パウダーフリー/100枚x10箱)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※本商品はSSです\n※10箱入り
  • ※本商品はSSです

資料

サイズ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top