すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-394

品名 : 300x450mm 静電気防止ポリバッグ(50枚)

仕様

型番PB30サイズ内寸法:300×450mm
厚み0.1mm表面抵抗値<10^10~10^12Ω/sq
材質PE(ポリエチレン)入数50枚
帯電を抑える保存バッグ
0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくい
マチ無し
小物や試料保管に便利
軽量で持ち運びやすい
清潔に使用できます。
RoHS2(EU)2015/863 対応
※真空シール不可
販売価格

3,900円(税抜)/ 4,290円(税込)

カタログ価格

3,900円(税抜)/4,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 04:46現在)

更新
商品入数50販売単位箱
バリエーション一覧
EA999ZZ-391 100x150mm 静電気防止ポリバッグ(100枚)
EA999ZZ-392 150x200mm 静電気防止ポリバッグ(100枚)
EA999ZZ-393 200x300mm 静電気防止ポリバッグ(100枚)
EA999ZZ-394 300x450mm 静電気防止ポリバッグ(50枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入り
※画像は代表画像です
  • ※100枚入り\n※画像は代表画像です

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top