すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-504

品名 : 静電気除去リストバンド(ブルー)

仕様

サイズ15×230mm重量7g
材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維色ブルー
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
移動が自由なコードレスタイプ
※静電気除去リストバンドは人体に直接装着するものです。衣服に通気性があれば放電される可能性があります。
販売価格

3,970円(税抜)/ 4,367円(税込)

カタログ価格

3,970円(税抜)/4,367円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 06:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA999ZZ-501 静電気除去リストバンド(グレー)
    EA999ZZ-502 静電気除去リストバンド(グリーン)
    EA999ZZ-503 静電気除去リストバンド(イエロー)
    EA999ZZ-504 静電気除去リストバンド(ブルー)
    EA999ZZ-505 静電気除去リストバンド(レッド)
    EA999ZZ-506 静電気除去リストバンド(ブラック)
    EA999ZZ-507 静電気除去リストバンド(パープル)
    EA999ZZ-508 静電気除去リストバンド(オレンジ)
    EA999ZZ-509 静電気除去リストバンド(ベージュ)
    EA999ZZ-510 静電気除去リストバンド(ピンク)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top