すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-271

品名 : 370mm×36m ロールシーツ

仕様

幅370mm長さ36m
材質表面:パルプ(クレープ紙)
裏面:PE(ポリエチレン)ラミネート加工
300mmごとにカットしやすいミシン目が入っています。
裏面に防水加工を施しています。
販売価格

980円(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 04:46現在)

更新
商品入数1販売単位巻
ウェブカタログ画像
幅×長さ:370mm×36m
  • 幅×長さ:370mm×36m
  • 300mmごとにカットしやすいミシン目が入っています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top