すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-353

品名 : [2L]クリーンルームコート(導電糸入り/白)

仕様

サイズ2L総丈96cm
胸囲120cm裄丈88cm
表面抵抗値1.0×10^6~9Ω材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
カラー白
導電糸を編み込んでいるので、制電環境に適しています。
袖ゴム入り
※ズボン、靴、帽子は別売です。
販売価格

2,820円(税抜)/ 3,102円(税込)

カタログ価格

2,820円(税抜)/3,102円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 06:18現在)

更新
商品入数1販売単位着
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA999ZZ-351 [M]クリーンルームコート(導電糸入り/白)
    EA999ZZ-352 [L]クリーンルームコート(導電糸入り/白)
    EA999ZZ-353 [2L]クリーンルームコート(導電糸入り/白)
    EA999ZZ-354 [3L]クリーンルームコート(導電糸入り/白)
    EA999ZZ-355 [4L]クリーンルームコート(導電糸入り/白)
    EA999ZZ-356 [M]クリーンルームコート(導電糸入り/青)
    EA999ZZ-357 [L]クリーンルームコート(導電糸入り/青)
    EA999ZZ-358 [2L]クリーンルームコート(導電糸入り/青)
    EA999ZZ-359 [3L]クリーンルームコート(導電糸入り/青)
    EA999ZZ-360 [4L]クリーンルームコート(導電糸入り/青)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※ズボン、靴、帽子は別売です。
    • ※画像は代表画像です。\n※ズボン、靴、帽子は別売です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top