すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-42

品名 : 4.0mm ディスポスペキュラ

仕様

サイズ4.0mm重量約138g
材質PS(ポリスチレン)入数250個
LED検耳鏡(EA999ZZ-31)の交換用スぺキュラです。
チェアサイドで便利な小箱包装
販売価格

3,200円(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 17:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA999ZZ-41 2.5mm ディスポスペキュラ
EA999ZZ-42 4.0mm ディスポスペキュラ
その他関連
本体EA999ZZ-31 : LED検耳鏡
ウェブカタログ画像
250個入り
※画像は代表画像です。
  • 250個入り\n※画像は代表画像です。
  • 250個入り\n※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top