すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-81

品名 : カット綿(約1500枚)

仕様

サイズ40×40mm材質綿100%
入数約1500枚
良質の原綿を使用し、自然の風合いを生かし、表面の毛羽立ちを抑えています。
適度な吸収量でアルコールや薬液などを保持しますので、消毒用・処置用等に適しています。
用途が広く便利です。
やわらかな肌あたりです。
経済的に使用できます。
衛生的な個包装仕様です。
販売価格

1,470円(税抜)/ 1,617円(税込)

カタログ価格

1,470円(税抜)/1,617円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 17:23現在)

更新
商品入数1500販売単位箱
バリエーション一覧
EA999ZZ-81 カット綿(約1500枚)
EA999ZZ-81B カット綿(約1500枚x2箱)
ウェブカタログ画像
約1500枚入り
  • 約1500枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top