すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-431

品名 : 10L 廃液回収容器(導電/UN規格対応)

仕様

容量10Lサイズ185×265×290mm
材質本体:導電HDPE
キャップ:PP
シール部:PE
UN規格UN3H1/Y1.6/150対応
キャップ規格S60
導電仕様
販売価格

19,300円(税抜)/ 21,230円(税込)

カタログ価格

19,300円(税抜)/21,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 05:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA999ZZ-431 10L 廃液回収容器(導電/UN規格対応)
EA999ZZ-432 20L 廃液回収容器(導電/UN規格対応)
ウェブカタログ画像
  • A:59.2mm  B:54.0mm  C:6.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top