すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-313

品名 : [L] 耐薬手袋(100枚)

仕様

サイズL全長約255mm
厚み約0.15mm材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合
入数100枚
パウダーフリー
左右兼用
耐薬品性に優れており、薬品飛散からの保護に適しています。
表面に凹凸があるため滑りにくくなっています。
ENISO 374-1 TypeB KPT
ENISO 374-5
販売価格

7,950円(税抜)/ 8,745円(税込)

カタログ価格

7,950円(税抜)/8,745円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 06:13現在)

更新
商品入数100販売単位箱
バリエーション一覧
EA999ZZ-311 [S] 耐薬手袋(100枚)
EA999ZZ-312 [M] 耐薬手袋(100枚)
EA999ZZ-313 [L] 耐薬手袋(100枚)
ウェブカタログ画像
100枚入り
  • 100枚入り
  • 100枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top