すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-451

品名 : 460x310x809mm 導電ワゴン(2段/導電マット付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】段数2段
サイズ460(W)×310(D)×818(H)mm
※突起部含む
重量約5.7kg
耐荷重20kg/段有効作業面447(W)×297(D)mm
導電マット443(W)×293(D)mm棚板取り付けピッチ51.8mm
本体材質SUS430キャスターφ50導電キャスター、対角ストッパー付き
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。
組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
作業面に裏面のシールで容易に貼り付けられる導電マット付き
販売価格

31,800円(税抜)/ 34,980円(税込)

カタログ価格

31,800円(税抜)/34,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 05:31現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA999ZZ-451 460x310x809mm 導電ワゴン(2段/導電マット付)
EA999ZZ-452 460x310x809mm 導電ワゴン(3段/導電マット付)
EA999ZZ-453 610x410x809mm 導電ワゴン(2段/導電マット付)
EA999ZZ-454 610x410x809mm 導電ワゴン(3段/導電マット付)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top