すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-571

品名 : 900x600mm 疲労軽減マット(帯電防止)

仕様

サイズ900×600mm厚み16(±3)mm
材質表面:NBR(ニトリルゴム)
内部:PUフォーム
表面抵抗値1.0×10^7Ω未満
クリーンルームや帯電防止が必須となる作業場で使用できる疲労軽減マットです。
パズル式のため、組み合わせて自由に作業エリアをマットで埋めることができます。
販売価格

19,600円(税抜)/ 21,560円(税込)

カタログ価格

19,600円(税抜)/21,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 05:34現在)

更新
商品入数1販売単位枚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top