すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-244

品名 : 400mm 駆血帯セット(ライトブルー)

仕様

チューブ長400mmチューブ径内径:φ6mm
外径:φ8.4mm
材質金具:真鍮クロームメッキ
チューブ:ポリウレタン
カラーライトブルー
医療現場で安心して使用できるラテックスフリーの安全な駆血帯セット
伸縮性に優れ(ステックス相当)、柔軟で装着しやすい素材を採用
耐久性に優れた金具付き
※オートクレーブ不可
販売価格

1,230円(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 06:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA999ZZ-241 400mm 駆血帯セット(ブラック)
    EA999ZZ-242 400mm 駆血帯セット(ピンク)
    EA999ZZ-243 400mm 駆血帯セット(クリーム)
    EA999ZZ-244 400mm 駆血帯セット(ライトブルー)
    EA999ZZ-245 400mm 駆血帯セット(ブルー)
    EA999ZZ-246 400mm 駆血帯セット(グリーン)
    EA999ZZ-247 400mm 駆血帯セット(ラベンダー)
    EA999ZZ-248 400mm 駆血帯セット(ミント)
    ウェブカタログ画像
    • ※本商品はライトブルーです。
    • ※本商品はライトブルーです。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top