すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-123

品名 : 3号 伸縮ネット包帯

仕様

種類(適用部位)3号[腕・下腿]幅×長さ(伸長時)30mm×20m
材質ポリエステルウーリー・ラテックスカバリングヤーン伸縮率 (巾方向)約7倍
入数1巻
動きを妨げない高い伸縮性・復元性
洗濯・オートクレーブで再利用可能
販売価格

2,300円(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 06:18現在)

更新
商品入数1販売単位巻
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA999ZZ-121 1号 伸縮ネット包帯
    EA999ZZ-122 2号 伸縮ネット包帯
    EA999ZZ-123 3号 伸縮ネット包帯
    EA999ZZ-124 4号 伸縮ネット包帯
    EA999ZZ-125 5号 伸縮ネット包帯
    EA999ZZ-126 6号 伸縮ネット包帯
    ウェブカタログ画像
    • 本商品は3です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top